| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-16153844 Herst.-Nr.: 07398 EAN/GTIN: 4010184073987 |
| |
|
| | |
| Dachventilator 3-PH, 400 V, 4-polig VDD 450/4 T120 Vertikal ausblasender Dachventilator mit wirkungsgradoptimiertem Aluminiumgehäuse und neu entwickeltem Hochleistungs-Radiallaufrad. Ausgelegt auf eine dauerhafte Fördermitteltemperatur bis max. 120°C. Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium mit integriertem Eingriffsschutz. Motortragplatte und Grundplatte mit Einströmdüse aus verzinktem Stahl. Grundplatte mit Gewindeschrauben zum Befestigen von saugseitigem Zubehör (Lochbild nach DIN 24155, Bl. Weitere Informationen: | | Netzfrequenz: | 50 Hz | Bemessungsspannung: | 400 V | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz Gehäuse: | sonstige | Selbsttätige Verschlussklappe integriert: | nein | Volumenstrom: | 8600 m³/h | Nennleistung: | 1330 W | Mediumtemperatur: | -20..120 °C | Schutzart (IP): | IP54 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.202,81* | € 2.421,63* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.199,71* | € 2.422,58* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.216,87* | € 2.448,45* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 2.566,52* | € 2.809,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|