Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 2400-840 M600QEVG KA MIREL-O NIV#42182370


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Einbauleuchte 2400-840 M600QEVG KA MIREL-O NIV#42182370
LED-Einbauleuchte 2400-840 M600QEVG KA MIREL-O NIV#42182370
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-16035990
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42182370
EAN/GTIN:
     9008709666986
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte 2400-840 M600QEVG KA MIREL-O NIV#42182370

Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit opaler Optik. Leuchten Leistung: 15,3 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 2250 lm, Leuchten Lichtausbeute: 147 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Lichtlenkung über hinterleuchtete eingeprägte opale Optik UGR < 19 gemäß EN 12464:2011, homogene Auflösung der LED-Lichtpunkte, LED-Module inkl.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 302,36*
€ 362,34*
€ 5,95*
ab € 302,44*
€ 362,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 305,61*
€ 367,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 327,23*
€ 390,19*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 359,95*
€ 425,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,34*
€ 431,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,98*
€ 421,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,82*
€ 406,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,01*
€ 395,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,36*
€ 359,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.