Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiFYCY (TP) 8x2x0,08 0034233/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC LiFYCY (TP) 8x2x0,08 0034233/500
UNITRONIC LiFYCY (TP) 8x2x0,08 0034233/500
Artikel-Nr.:
     3518I-15673353
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034233/500
EAN/GTIN:
     4044774743387

UNITRONIC LiFYCY (TP) 8x2x0,08 0034233/500

UNITRONIC® LiFYCY (TP) - geschirmte und paarverseilte PVC-Miniatur-Datenleitung für den Einsatz in Bereichen, in denen kleinste Querschnitte benötigt werden
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,08 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
16
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,0988*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.