Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-15282329 Herst.-Nr.: AM1PA6060 EAN/GTIN: 3389110571769 |
|
|
| | |
| Montageplatte AM1PA6060 Montageplatte. Weitere Informationen: | | Höhe: | 660 mm | Breite: | 534 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Lochung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,37* | € 60,67* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,55* | € 60,92* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 47,49* | € 62,64* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,13* | € 68,13* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 53,13* | € 69,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|