Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HelaGuard Metallschlauch PCS40-GS/PVC-GY (75)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-15067960
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-30732
EAN/GTIN:
     4031026405438
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

HelaGuard Metallschlauch PCS40-GS/PVC-GY (75)

Hohe Druck-, Schlag- und Zugfestigkeit. Hochflexibel. Gut beständig gegen Laugen, Säuren und Chemikalien. Farbe: Schwarz. Der flexible Schutzschlauch aus galvanisiertem Stahl mit PVC-Mantel wird im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
44,2 mm
Innendurchmesser:
37,6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC), ölresistent
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 37.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Meter
ab 150 Meter
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Meter
ab 375 Meter
€ 16,62*
€ 19,7778
pro Meter
ab 750 Meter
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.