Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 4000K 901590.002.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 4000K 901590.002.1
LED-Einbauleuchte 4000K 901590.002.1
Artikel-Nr.:
     3518I-12559886
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     901590.002.1
EAN/GTIN:
     4051859151937
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte 4000K 901590.002.1

Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen. Einlegerahmen Stahlblech pulverbeschichtet. Gehäuse Aluminium-Druckguss. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. Geeignet für Deckeneinlege. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Chintz-Dekorelement, nachträglich werkzeuglos an die Leuchte montierbar, als Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 156,01*
€ 188,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 155,65*
€ 188,99*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,18*
€ 193,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,87*
€ 204,90*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 169,79*
€ 205,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,45*
€ 224,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,42*
€ 214,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.