Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse weiß 58MT2000000DBC02D0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse weiß 58MT2000000DBC02D0
Anbaugehäuse weiß 58MT2000000DBC02D0
Artikel-Nr.:
     3518I-10350210
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     58MT2000000DBC02D0
EAN/GTIN:
     4058352085004
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse

Anbaugehäuse weiß 58MT2000000DBC02D0

Anbaugehäuse verkehrsweiß (RAL 9016) Taris 21
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anbaugehäuse
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
627 mm
Breite:
627 mm
Höhe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,06*
€ 67,26*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 49,91*
€ 67,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,06*
€ 70,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,43*
€ 75,36*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.