Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-99755320 Herst.-Nr.: 232790 EAN/GTIN: 4041056029658 |
| |
|
| | |
| Klein-Durchlauferhitzer 6,5kW,geschl.2phasig AEG MTD 650 Der Kleindurchlauferhitzer im hochwertigen Design wird hydraulisch gesteuert. Das geschlossene, druckfeste Gerät ist für die Untertisch-Montage vorgesehen. Dank des Blankdraht-Heizsystems ist der Durchlauferhitzer auch für kalkhaltiges Wasser geeignet. Um die Montage zu erleichtern, ist die Wandbefestigung komplett in die Rückwand des Durchlauferhitzers integriert. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Druckbehälters: | Kunststoff | Nenninhalt: | 0,1 l | Max. Arbeitsdruck: | 10 bar | Nennleistung: | 6,5 kW | Nennspannung 1: | 200 V | Nennspannung 2: | 240 V | Geeignet für KNX: | nein | Temperaturanzeige: | ohne | Mit Display: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 153,96* | € 190,76* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,85* | € 191,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 156,91* | € 192,00* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 179,02* | € 217,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|