| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-99365611 Herst.-Nr.: 378050 EAN/GTIN: 4015627378056 |
| |
|
| | |
| Nachheizregister für M Flex Air AHE S Elektrisches Nachheizregister zur Integration in M Flex Air für höheren Komfort in den Zulufträumen. Anschlussfertig zum Einbringen ins Lüftungsgerät. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Leistung: | 0..1,1 kW | Anschlussspannung: | 1x 230 V | Min. Luftmenge: | 60 m³/h | Ausführung Temperaturregler: | eingebaut | Steuerung: | sonstige | Mit Überhitzungsschutz: | ja | Reset Heißlaufschutz: | eingebaut | Störungsüberwachung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,15* | € 233,61* | | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 192,06* | € 234,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|