| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-99157063 Herst.-Nr.: 89300030 EAN/GTIN: 5703466179352 |
| |
|
| | |
| Ausgleichsplatten incl. Trittschall Devidry FM 1 Ausgleichselemente ohne Heizleitungen, Verlegung auf Beton- oder Holzuntergründen, keine Spachtelmasse oder Flexkleber erforderlich, die Bahnen werden schwimmend verlegt. Aufbauhöhe ca. 8 mm, Dämmwert 8 W/m²K, Fläche 1,0 m² , 100 x 100 cm Weitere Informationen: | | Anwendung: | sonstige | Ausführung: | sonstige | Stärke: | 8 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dämmung, Wärmedämmung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 60,28* | € 75,23* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,53* | € 75,35* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 68,21* | € 84,65* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,34* | € 84,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|