| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-99154047 Herst.-Nr.: 378640 EAN/GTIN: 4015627378643 |
| |
|
| | |
| Frostwächter FW 550 F Frostschutz von kleinen Räumen ohne eigene Heizung, z. B. Keller, Kleinlager, Werkstätten, Wintergärten und WCs, geringe Anschaffungskosten, zuverlässiger Frostschutz, kompakte Bauform, Platzbedarf 46 cm (inkl. Sicherheitsabständen) in der Breite, langlebig und zuverlässig, Steckerfertig, automatischer Überhitzungsschut, Kontrollleuchte bei Heizbetrieb, stufenlose Temperaturregelung, IP 20, Schutzklasse I Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Montageart: | Wandgerät | Material Front: | Stahl | Gitterausführung: | Lamellen | Werkstoff des Heizelements: | Stahl | Abluft: | Oberseite/Vorderseite | Mit Gebläse: | nein | Heizleistung: | 500 W | Versorgungsspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 29,12* | € 38,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,03* | € 38,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 29,31* | € 39,13* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,19* | € 39,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 32,04* | € 42,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|