Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Badheizkörper weiß, 400W, 230V BHK-53/78


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrischer Badheizkörper weiß, 400W, 230V BHK-53/78
Elektrischer Badheizkörper weiß, 400W, 230V BHK-53/78
Artikel-Nr.:
     3517K-99152626
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     40540
EAN/GTIN:
     9120061394038

Elektrischer Badheizkörper weiß, 400W, 230V BHK-53/78

Der Badheizkörper BHK dient zur Erwärmung von Bädern und Handtüchern. Der Heizkörper in formschöner Ausführung, ohne sichtbare Schweißnähte, ist frostsicher bis -20 °C und mit Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt. Der Thermostat regelt die Oberfläche des Heizkörper in 2 Stufen (45 °C und 60 °C). Das Gerät besitzt einen Ein-/Aus-Schalter mit LED-Anzeige sowie eine 2 Stunden-Timerfunktion.
Weitere Informationen:
Ausführung Heizkörper:
gerade
Mit Konsole:
nein
Schwenkbar:
nein
Form des Stahlungsrohres:
rechteckig
Werkstoff:
Stahl
Mit Gebläse:
nein
Max. Leistungsaufnahme Heizung:
400 W
Versorgungsspannung:
230 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 391,99*
€ 460,15*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 391,72*
€ 460,75*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 421,09*
€ 496,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,15*
€ 547,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,07*
€ 533,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,17*
€ 508,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,55*
€ 493,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,99*
€ 466,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
40598
ab € 145,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.