Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenuhr als Funkuhr 230V,D=646mm 52.732.623


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenuhr als Funkuhr 230V,D=646mm 52.732.623
Artikel-Nr.:
     3517K-98988107
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     52.732.623
EAN/GTIN:
     4250594530018
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr

Außenuhr als Funkuhr 230V,D=646mm 52.732.623

Außenuhr, rund, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Schutzart IP 54 (EN 60529), lackiert in Eisenglimmer (DB 703), stabile Deckenhalterung (Standardlänge ca. 210 mm), stoßgeschützte Kunststoffgläser (Acrylglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.682,02*
€ 1.832,33*
Frei Haus
ab € 1.706,00*
€ 1.849,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.832,33*
€ 2.180,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.809,89*
€ 2.153,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.741,29*
€ 2.072,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.707,05*
€ 2.031,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.682,02*
€ 2.001,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.