Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumheizer 0,75kW 450x426x100ws VER 75/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumheizer 0,75kW 450x426x100ws VER 75/5
Raumheizer 0,75kW 450x426x100ws VER 75/5
Artikel-Nr.:
     3517K-98059199
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010023955
EAN/GTIN:
     4024074841419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit

Raumheizer 0,75kW 450x426x100ws VER 75/5

VER 75/5 Elektro-Raumheizer Produktvorteile, Flacher Universal-Wandkonvektor zur kontinuierlichen Strahlungs- Wärmeabgabe, zur Beheizung von Badezimmern, Garagen- oder Kellerräumen sowie im Wohnbereich, Energieeffizienter Wärmekomfort dank elekronischer Regelung mit Zeitprogrammsteuerung (Tages-/Wochenprogramm), Frostschutzfunktion Ausstattung, Temperaturregler stufenlos ein- stellbar von 5 Grad C bis 30 Grad C, Spritzwasserschutz (IP 24) und Schutzisolation, Anschluss über beiliegendes Kabel mit Schutzkontaktstecker, Überhitzungsschutz, Ein-/Ausschalter, Farbe: weiß Nennleistung 0,8 kW Netzspannung 230 V/50 Hz Höhe/Breite/Tiefe 450/426/100 mm Gewicht 4,6 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Wandgerät
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
sonstige
Werkstoff des Heizelements:
Aluminium
Abluft:
Oberseite
Mit Gebläse:
nein
Heizleistung:
750 W
Versorgungsspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 154,49*
€ 190,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,37*
€ 191,17*
Frei Haus
ab € 160,90*
€ 197,52*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,19*
€ 199,46*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 184,79*
€ 224,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,34*
€ 211,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.