Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor f. Wassermelder SHT 5006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor f. Wassermelder SHT 5006
Sensor f. Wassermelder SHT 5006
Artikel-Nr.:
     3517K-96766773
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300745
EAN/GTIN:
     4044764001077
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder schabus
wassermelder

Sensor f. Wassermelder SHT 5006

Sensor mit 2 vernickelten Messingkontakten, die in weißen Kunststoff eingespritzt sind. Sobald Wasser die beiden Kontakte berührt, löst der Wassermelder Alarm aus, neue verbesserte Version mit einer breiten Einkerbung, die zuverlässig bestehende Wasserfilme und Kondenswasser-Brücken verhindert. Die Kabellänge des Sensors kann bis max. 50 m verlängert werden, wobei der Querschnitt 2x 0,14 mm² nicht übersteigen sollte.
Weitere Informationen:
Meldeart:
Wasser
Montageart:
sonstige
Höhe:
39 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Technikmelder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,41*
€ 19,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,82*
€ 19,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 15,74*
€ 21,90*
€ 3,90*
ab € 15,78*
€ 21,91*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 25,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
SHT 5000
ab € 66,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.