| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-95278332 Herst.-Nr.: 218180 EAN/GTIN: 4015082181802 |
| |
|
| | |
| Tastenplatte flach,sw,beschriftet M22-XD-S-X14 Tastenplatte für Drucktasten, Sortiment: Zusatzausrüstung, Einzelgerät, Beschreibung: 5 Zeichen: Schrifthöhe 5 mm, > 5 Zeichen: Schrifthöhe 3 mm, Bauform: flach, Beschriftung: Spannen, Auswahl nach: Symbol, verwendbar für: M22(S)-D-X, M22(S)-DR-X, M22-DG-X, M30C-FD-X, M30C-FDR-X, Anbindung an SmartWire-DT: nein Weitere Informationen: | | Form: | rund | Bauform: | flach | Farbe: | schwarz | Bedeutung des Aufdrucks: | sonstige | Sprache des Aufdrucks: | sonstige | Aufdruck ISO-Symbole: | Symbol "Spannen" | Aufdruck: | sonstige | Gravierbar: | nein | Programmdurchmesser: | 22 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,24* | € 1,81* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,54* | € 2,12* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,67* | € 2,30* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,62* | € 2,30* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,74* | € 2,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|