Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahltaste 27x27mm, sw QXJWC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahltaste 27x27mm, sw QXJWC
Wahltaste 27x27mm, sw QXJWC
Artikel-Nr.:
     3517K-95223594
Hersteller:
     Schlegel
Herst.-Nr.:
     QXJWC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wahltaste
Wahltaster
schlegel wahltaste
wahltaster

Wahltaste 27x27mm, sw QXJWC

Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Bauform der Linse:
rechteckig
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schalterkopf, Wahlschalter, Frontelement, Betätigungsvorsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,53*
€ 12,48*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,54*
€ 12,50*
€ 3,90*
ab € 9,74*
€ 14,17*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.