Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindruckregler 0,05 - 7bar FDR 03-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FDR03-7 Hochleistungs-Präzisionsdruckregler, G 1/2", 0,05 - 7 bar
FDR03-7 Hochleistungs-Präzisionsdruckregler, G 1/2", 0,05 - 7 bar
Exemplarische Darstellung: Hochleistungs-Präzisionsdruckregler, Baureihe 2
Zeichnung: Diagramm FDR 03 (0,05 - 3 bar) / Durchfluss
Zeichnung: Diagramm FDR 03 / Entlüftung
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     3517K-93559045
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     31813
EAN/GTIN:
     4050571295141
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Feindruckregler

Feindruckregler 0,05 - 7bar FDR 03-7

Anwendung: Hochleistungs-Präzisions-Druckregler werden eingesetzt, um einen äußerst genauen Druck - unabhängig von Vordruck und Durchflussleistung - einzustellen. Sie werden z.B. für Steuer- und Regelanlagen in der Verfahrenstechnik eingesetzt, wo höchste Anforderungen an Druckkonstanz gestellt werden. Ausführung: rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung), (Baureihe 2: durch G 3/8"
-Bohrung) Werkstoffe: Körper: Zink Druckguss Z410, Membrane und Dichtungen: EPDM (Baureihe 2: NBR) Temperaturbereich: -10°C bis max.
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,31*
€ 203,54*
2 Tage
41
€ 5,90*
ab € 171,40*
€ 204,13*
Frei Haus
ab € 177,34*
€ 211,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,54*
€ 242,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,30*
€ 231,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,04*
€ 224,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.