Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn 1 Zoll, PN40 KH 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH10 Messing-Kugelhahn, Rp 1", -0,9 bis 40 bar, voller Durchgang
KH10 Messing-Kugelhahn, Rp 1", -0,9 bis 40 bar, voller Durchgang
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, Standard
Exemplarische Darstellung: Standardgriff
Exemplarische Darstellung: Knebelgriff
Exemplarische Darstellung: Griff lang
Exemplarische Darstellung: Flachstahlgriffe
Zeichnung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang
Artikel-Nr.:
     3517K-93553833
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     6950
EAN/GTIN:
     4050571405045
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn

Kugelhahn 1 Zoll, PN40 KH 10

Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C Baulänge nach DIN 3202-M3 Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar) Vorteile: Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 433a) können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar**), - Langer Griff in rot *keine DIN-Länge, **nicht für Kombigriff-Größe 3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 28,23*
€ 37,31*
3 Tage
2860
€ 8,90*
ab € 28,27*
€ 37,42*
Frei Haus
ab € 28,92*
€ 38,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.