| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-93279621 Herst.-Nr.: 0050156 EAN/GTIN: 4007754233261 |
|
|
| | |
| Verlängerungskabel ODP-34AC/10 Netzanschluss-Verlängerungskabel. Konfektioniert mit verschraubbarem 3-Pol-Stecker und 3-Pol-Kupplung. Kabelspezifikation H05VV-F3Gx2,5mm2 Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 3-poliger Stecker (AU) | Anschluss 2: | 3-polige Buchse (AU) | Ader-Zahl: | 3 | Leiternennquerschnitt: | 2,5 mm² | Länge: | 10 m | Mantel-Farbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP67 | Mit Schnurschalter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 43,44* | € 56,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,03* | € 57,91* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,62* | € 84,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|