Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abluftschlauch Wäschetrockner,4m 110945 Xavax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abluftschlauch Wäschetrockner,4m 110945 Xavax
Abluftschlauch Wäschetrockner,4m 110945 Xavax
Artikel-Nr.:
     3517K-93268254
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00110945
EAN/GTIN:
     4047443009043
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch

Abluftschlauch Wäschetrockner,4m 110945 Xavax

Xavax Wäschetrockner-Abluftschlauch, geeignet für Wäschetrockner und Hausventilationen mit Niederdruckventilation, flexibler PVC-Schlauch mit eingekapselter Federstahl-Schnecke, beliebig kürzbar, inkl. 2 Schlauchschellen 90-110 mm, Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
weiß
Länge:
4000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 4m abluftschlauch, abluftschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,96*
€ 18,86*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 18,87*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,65*
€ 19,12*
€ 3,90*
ab € 16,65*
€ 21,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,08*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.