| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-91965506 Herst.-Nr.: 26700/5 EAN/GTIN: 8002219872432 |
| |
|
| | |
| Raumluftsanitisiergerät 230V,25W,30m³/h Sanifica Aria 30 Gerät zur Raumluft-Sanitisierung. Das Filtrations- und Sanitisierungsmodul besteht aus einem Saugsystem mit Axialventilatoren mit variabler Geschwindigkeit, die Luft in die geschlossene Kammer mit der UV-CRöhre einführen, wo der Sanitisierungsprozess durchgeführt wird. Im Inneren des Moduls ist eine uvOxy®-Patrone installiert. Aufgrund der geringen Größe des Produkts und der Möglichkeit, es entweder an der Wand, auf einer Platte oder mit einer Halterung auf dem Boden zu montieren. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Luftreiniger | Leistung: | 25 W | Farbe: | weiß | Luftumwälzung: | 30 m³/h | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,67* | € 121,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 100,68* | € 125,76* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,26* | € 215,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|