| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-91876162 Herst.-Nr.: 00409709 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Druckschalter ISE35-N-65-MLA Digitaler Druckschalter, Serie ISE35, für folgende Serien einsetzbar: Filter-Regler AW20 bis 60, Mikrofilter-Regler AWM20 bis 40, Submikrofilter-Regle rAWD20 bis 40, Regler AR20 bis 60, Modulares Druckregelventil ARM10/11, Filter-Regler-Öler-Wartungseinheit AC20 bis 60 (AF + AR + AL) AC20A bis 60A (AW + AL) AC20B bis 60B (AF + AR) AC20C bis 40C (AF + AFM + AR) AC20D bis 40D (AW + AFM), Richtung des elektrischen Eingangs: von unten, Nennwert Druckbereich 0 bis 1 MPa, Einstelldruckbereich -0,1 bis 1 MPa, Prüfdruck 1,5 MPa, Auflösung Einstelldruck 0,01 MPa, verwendbares Medium Druckluft, Versorgungsspannung 12 bis 24 V DC, Schalterausgang PNP offener Kollektor, mit Option zur Montage derSerie AR/AW, Standard CE-Kennzeichnung, UL/CSA, Mit Messeinheitumschaltung, Anschlusskabel mit Stecker 2 m Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckregler, Druckschalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 100,99* | € 127,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,77* | € 132,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|