Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combiner-Box 16String 1500V 16A DC-Comb


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517K-90568760
Hersteller:
     KACO new energy
Herst.-Nr.:
     3015722
EAN/GTIN:
     k.A.

Combiner-Box 16String 1500V 16A DC-Comb

Ausgelegt für eine DC-Systemspannung bis zu 1500 V, direkter Anschluss der DC-Strings, Schutzart IP65, Überspannungsschutz SPD I?+?II
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
Photovoltaik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 994,66*
€ 1.128,16*
Frei Haus
ab € 999,63*
€ 1.139,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,16*
€ 1.342,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,59*
€ 1.327,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,48*
€ 1.267,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,55*
€ 1.228,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,66*
€ 1.183,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.