Kochendwassergerät 5 Liter Inhalt VEK L ws/gr
VEK 5 L weiss/hellgrau
Elektro-Kochendwassergerät wandhängend
Produktvorteile:
- besonders niedrige Bauhöhe durch in-
tegrierte Armatur
- 20 % höhere Leistung gegenüber
VEK 5 S
- Summton bei Erreichen der Siede-
temperatur
- Intervall-Fortkochautomatik
- einfache Montage durch 230 V An-
schlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Ausstattung:
- ungedrosselter Kaltwasserzulauf
- Trockengehschutz, Absperrventil,
Schwenkauslauf und Überlaufrohr
- Anschlussmöglichkeit für Wasch-
maschinen-Anschlussventil
Nenninhalt 5 l
Anschlusswert 2,4 kW
Netzspannung 1/N/PE 230 V/50 Hz
Kaltwasseranschluss R 1/2
Höhe/Breite/Tiefe 345/265/165 mm
Gewicht (befüllt) 8 kg
Schutzart IP 23