Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlauferhitzer 24KW AEG DDLE EASY 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG DDLE 24 EASY Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG DDLE 24 EASY Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG DDLE 24 EASY Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     3517K-89755159
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     228842
EAN/GTIN:
     4041056025094
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
24 kw durchlauferhitzer elektronisc...
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer elektronisch

Durchlauferhitzer 24KW AEG DDLE EASY 24

Der Komfort-Durchlauferhitzer versorgt auch mehre Entnahmestellen sofort und unbegrenzt mit Warmwasser. KOMFORTMERKMALE: Um mehrere Entnahmestellen gleichzeitig komfortabel mit Warmwasser zu versorgen, sorgt die Steuerelektronik für konstante Temperaturen. Zwei Festtemperaturen können am Drehregler ausgewählt werden. Eine integrierte Messturbine erfasst präzise die Durchflussmengen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nenninhalt:
0,4 l
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nennleistung:
24 kW
Nennspannung 1:
380 V
Nennspannung 2:
400 V
Geeignet für KNX:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer, Elektro-Warmwassergerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 222,81*
€ 267,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 236,06*
€ 282,89*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 241,40*
€ 289,05*
€ 5,95*
ab € 253,78*
€ 300,74*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 252,61*
€ 301,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,89*
€ 336,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,01*
€ 333,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,13*
€ 322,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,31*
€ 308,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,06*
€ 280,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
228841
ab € 222,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.