| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-89753510 Herst.-Nr.: 0010023793 EAN/GTIN: 4024074873656 |
| |
|
| | |
| Elektro-Durchlauferhitzer 18kW pro gesteuert VED E 18/8 B electronicVED E 18/8 B pro Elektro-Durchlauferhitzer elektr. gest. Produktvorteile, Warmwasserkomfort: Drei einstellbare Auslauftemperaturen (35 Gr.C/45 Gr.C/55 Gr.C) bis zur Leistungsgrenze, Energie- und Wasserersparnis von bis zu 20% gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern, Einfache und schnelle Wartung durch gute Zugänglichkeit leicht austausch- barer Komponenten, Automatische Luftblasenerkennung bei allen elektronischen Geräten Ausstattung, Drei Fixtemperaturen (35Grd. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Druckbehälters: | Kunststoff | Nenninhalt: | 1 l | Max. Arbeitsdruck: | 10 bar | Nennleistung: | 18 kW | Nennspannung 1: | 400 V | Nennspannung 2: | 400 V | Geeignet für KNX: | nein | Bedienung: | manuell | Temperaturanzeige: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 251,81* | € 301,83* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 247,58* | € 302,37* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,26* | € 303,18* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 296,28* | € 354,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 303,63* | € 361,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|