Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher geschlossen. System VEH 10 U L ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmwasserspeicher geschlossen. System VEH 10 U L ws
Warmwasserspeicher geschlossen. System VEH 10 U L ws
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517K-89752231
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010021147
EAN/GTIN:
     4024074802045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit

Warmwasserspeicher geschlossen. System VEH 10 U L ws

VEH 10/7 U Elektro-Speicher druckfest Untertisch Produktvorteile, Druckfester Untertisch-Wandspeicher, einfache Montage durch 230 V An- schlusskabel mit Schutzkontaktstecker, Energiesparstellung bei 60 Grad C, Frostschutzfunktion, Aktivierbarer Verbrühschutz Ausstattung, Temperaturregler stufenlos ein- stellbar von 7 bis 85 Grad C, Spritzwasserschutz (IP 24 D), Sicherheitstemperaturbegrenzer, wiedereinschaltbar Nenninhalt 10 l Anschlusswert 2 kW Netzspannung 1/N/PE 230 V/50 Hz Mischwassermenge von 40 Grd.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+ bis F
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
10 l
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dreiphasenausführung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 373,76*
€ 448,78*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 375,53*
€ 449,39*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 429,44*
€ 515,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,78*
€ 534,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,18*
€ 508,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,57*
€ 489,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,76*
€ 444,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vaillant
000475
ab € 103,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.