Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingungsdämpfer A4WZPA02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwingungsdämpfer A4WZPA02
Schwingungsdämpfer A4WZPA02
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-89552540
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     902 979 527
EAN/GTIN:
     7321423097440
Suchbegriffe:
Antivibrationskissen

Schwingungsdämpfer A4WZPA02

Reduziert Geräusche und Vibrationen von Waschmaschinen und Trocknern, ultraflache Dämpfer schützen Böden und sorgen für einen festen Stand der Geräte, Abmessungen: Durchmesser 45 mm, Höhe: 6 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
15
Frei Haus
ab € 8,89667*
€ 11,37667*
15
Frei Haus
ab € 9,26067*
€ 11,85067*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,93*
€ 12,08*
1
€ 5,95*
ab € 9,48*
€ 12,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 11,37667*
€ 13,53824
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65667*
€ 12,68144
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89667*
€ 10,58704
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 170,65005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.