Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb f. Besteck H109/B500/T500mm U 503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb f. Besteck H109/B500/T500mm U 503
Korb f. Besteck H109/B500/T500mm U 503
Artikel-Nr.:
     3517K-89550227
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     9508660
EAN/GTIN:
     4002515250006
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
besteck-korb miele

Korb f. Besteck H109/B500/T500mm U 503

Kunststoffkorb für die optimale Aufnahme von Bestecken, engmaschiger Boden, auch für Eisbecher geeignet, ohne Besteckeinsätze
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Besteckkorb
Zubehör:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Grundfarbe:
grün
Transparent:
nein
Länge:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
109 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: besteck korb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,77*
€ 161,00*
Frei Haus
ab € 132,20*
€ 167,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.