| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-89454773 Herst.-Nr.: 1613050 EAN/GTIN: 4026415036690 |
| |
|
| | |
| RK Kondensatpumpe KP-6 inkl. Kanal 1613050 Der Bausatz ist nur für eine senkrechte Montage und Kondensatabführung durch die Decke in Kombination mit Wandgeräten vorgesehen.Der Kabelkanal hat eine Länge von 80 cm. Eigenschaften: Kompakte, leistungsstarke Kondensatpumpe, Förderleistung: max. 10 l/h, Förderhöhe: max. ca. 10 m, IP 54, sehr geringes Geräuschniveau, unter 22 dB(A), Farbe des Kabelkanals weiß, Wahlweise rechts- oder linksseitige Anschlussmöglichkeit, Montagefertiger Bausatz inkl. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Kondensatpumpe | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |