Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TALL155 Luftreiniger 32qm 27dB,ION HEPA Filter WAP1551-EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TALL155 Luftreiniger 32qm 27dB,ION HEPA Filter WAP1551-EU
TALL155 Luftreiniger 32qm 27dB,ION HEPA Filter WAP1551-EU
Artikel-Nr.:
     3517K-89365089
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     246960
EAN/GTIN:
     7332857500253
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter

TALL155 Luftreiniger 32qm 27dB,ION HEPA Filter WAP1551-EU

Sehr kompakter und leiser Luftreiniger, mit einem der geringsten CO2-Fußabdrücke auf dem Markt, ideal für Schlafzimmer und kleinere Räume geeignet, kann an der Wand als auch freistehend (optional) verwendet werden, Active Ion HEPA-Filter entfernt mehr als 99,98% der schädlichen Partikel, sehr geringer Stromverbrauch, Filter aus Polypropylen Fasern, daher kein Einsatz von Bakteriostatika auf chemischer Basis oder Schimmelpilz Hemmer notwendig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftreiniger
Leistung:
18 W
Geeignet für eine Raumfläche bis:
32 m²
Farbe:
weiß
Luftumwälzung:
150 m³/h
Höhe:
500 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
502 mm
Gewicht:
6,9 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, hepa luftreinigerfilter, luftreiniger, Raumluftsystem, Raumluftgerät, Luftentfeuchter, Luftbefeuchter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 374,18*
€ 466,76*
€ 5,95*
ab € 375,47*
€ 467,39*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 418,77*
€ 518,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,76*
€ 555,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,20*
€ 552,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,18*
€ 522,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,93*
€ 497,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,18*
€ 445,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.