| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-89265766 Herst.-Nr.: 95002090 EAN/GTIN: 5703466116630 |
| |
|
| | |
| Deckenheizkassette 95-002090 Deckenheizkassette, 230 V, Schutzart IP44, Zulassung SEMKO, Leistung 800 W, Maße: 683 x 64 x 282 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 683 mm | Breite: | 282 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 350,69* | € 421,19* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 351,90* | € 421,80* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 354,00* | € 423,22* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 386,64* | € 460,18* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 384,34* | € 460,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|