Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband selbstregelnd GM-2X-SA-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizband selbstregelnd GM-2X-SA-25
Heizband selbstregelnd GM-2X-SA-25
Artikel-Nr.:
     3517K-89157693
Hersteller:
     nVent RAYCHEM
Herst.-Nr.:
     838627-000
EAN/GTIN:
     5017455012460
Suchbegriffe:
Dachrinnenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel

Heizband selbstregelnd GM-2X-SA-25

Bausätze mit vorkonfektionierten selbstregelnden Heizbändern für die Dachrinnen- und Fallrohrbeheizung. 230 V, 36 W/m in Eis bei 0 °C und 18 W/m in Luft, 25 m.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
selbstbegrenzend parallel
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
36 W/m
Abschirmung:
Geflecht
Nennspannung:
230 V
Höhe:
6,2 mm
Breite:
13,7 mm
Länge:
25 m
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 491,01*
€ 574,75*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 493,85*
€ 581,07*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 528,31*
€ 620,17*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 527,21*
€ 620,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,75*
€ 683,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,82*
€ 645,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,87*
€ 625,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,01*
€ 584,30
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 19,6404* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1.149,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.