| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-89156928 Herst.-Nr.: 338860 EAN/GTIN: 4015627338869 |
| |
|
| | |
| Potentiometer 10 kOhm f.Speicherheizgeräte P K Potentiometer (10 k?), für Speicherheizgeräte ThermoComfort duo-electronic (mit Aufladereglertyp LRD 2000, LRD 2000 plus) und ThermoComfort electronic (mit Aufladereglertyp LR 100). Weitere Informationen: | | Widerstand: | 10000 Ohm | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,34* | € 28,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 20,43* | € 28,84* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 22,76* | € 31,64* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,81* | € 31,65* | | | | | 46 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,56* | € 32,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|