Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizstrahler, 1550x202x95m m, 2400W, schwarz VC-A2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizstrahler, 1550x202x95m m, 2400W, schwarz VC-A2400
Heizstrahler, 1550x202x95m m, 2400W, schwarz VC-A2400
Produktbild Ansicht oben
Produktbild Ansicht unten
Artikel-Nr.:
     3517K-89152689
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VC-A2400
EAN/GTIN:
     4250939304618
Suchbegriffe:
Deckenheizung
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler

Heizstrahler, 1550x202x95m m, 2400W, schwarz VC-A2400

Als Heizstrahler werden die Infrarot-Dunkelstrahler ortsfest zur Beheizung geschlossener Räume im Wohn- und Arbeitsumfeld eingesetzt. Die schwenkbare-Infrarotheizung der Baureihe VC-A ist für die Aufputz-Montage an Wand und Decke geeignet. Der effektive und trotzdem kleinformatige Vitramo-Dunkelstrahler erwärmt strahlungsorientiert Wände, die den Raum umschließen und den Fußboden so differenziert, dass diese untereinander nur geringe Temperaturunterschiede aufweisen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Min. Heizleistung:
2400 W
Max. Heizleistung:
2400 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
5 m
Montage über Wickeltisch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 540,50*
€ 633,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 550,06*
€ 645,12*
€ 5,95*
ab € 607,58*
€ 710,30*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 703,23*
€ 814,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,12*
€ 767,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,41*
€ 757,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,81*
€ 717,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,86*
€ 693,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,06*
€ 654,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.