Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkuhr innen,230V,400x400mm 52.370.421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkuhr innen,230V,400x400mm 52.370.421
Funkuhr innen,230V,400x400mm 52.370.421
Artikel-Nr.:
     3517K-88956309
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     52.370.421
EAN/GTIN:
     4250594508475
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr

Funkuhr innen,230V,400x400mm 52.370.421

Metallgehäuse, Schutzart IP 31, unzerbrechliches Kunststoffglas, weißes Metallziffernblatt mit schwarzen DIN-Balken, Ziffernblattdruck nach DIN 41091, schwarze Balkenzeiger für Std./ Min.
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
analog, Balken
Gehäuseform:
quadratisch
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Befestigungsarm:
nein
Mit Datumsanzeige:
nein
Zeitanzeige:
einseitig
Nennspannung:
230 V
Breite:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 374,41*
€ 443,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 376,84*
€ 443,95*
Frei Haus
ab € 383,66*
€ 452,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 416,46*
€ 484,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 460,96*
€ 533,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,95*
€ 528,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,57*
€ 513,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,15*
€ 470,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,05*
€ 461,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,84*
€ 448,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
21.370.521
ab € 405,62*
Ähnlich
Peweta
52.370.421-59
ab € 721,59*
Ähnlich
Peweta
52.370.411-59
ab € 721,79*
Ähnlich
Peweta
52.370.411
ab € 407,62*
Ähnlich
Peweta
52.370.411-54
ab € 641,98*
Ähnlich
Peweta
52.370.421-54
ab € 646,25*
Ähnlich
Peweta
21.370.421
ab € 356,85*
Ähnlich
Peweta
21.370.621
ab € 548,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.