| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-88059350 Herst.-Nr.: 40550 EAN/GTIN: 9120061394236 |
| |
|
| | |
| Wandkonvektor weiß, 1000W, 230V CL-1000-Eco Die nur 20 cm hohen Konvektoren CL eco mit frontseitigem Luftaustritt in formschöner Ausführung werden zur schnellen und effizienten Beheizung von Wohnräumen verwendet. Die Heizgeräte verfügen über eine elektronische Temperaturregelung, einen Ein-/Aus-Schalter und werden in der Standardversion mit Stecker geliefert. Die Konvektoren können per kostenloser App über Wi-Fi gesteuert werden und sind Ökodesign-Richtlinien konform. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Montageart: | Wandgerät | Material Front: | Stahl | Gitterausführung: | Lamellen | Werkstoff des Heizelements: | Stahl | Abluft: | vorne | Mit Gebläse: | nein | Heizleistung: | 1000 W | Versorgungsspannung: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |