Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonvektor Wärmewellen 0,5kW RCE 050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandkonvektor Wärmewellen 0,5kW RCE 050
Wandkonvektor Wärmewellen 0,5kW RCE 050
Artikel-Nr.:
     3517K-88057389
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     371880
EAN/GTIN:
     4015627371880
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Elektro-Wandheizer
Wandkonvektor

Wandkonvektor Wärmewellen 0,5kW RCE 050

Konvektor zur Wandmontage mit zusätzlichem Wärmewellenheizelement an der Gerätefront zur bedarfsgerechten Beheizung von Einzelräumen. Intelligenter Thermostat mit Selbstlernfunktion und individuell einstellbaren Zeitprofilen für Komfort- und Absenkbetrieb sowie Frostschutzfunktion integriert. Energiesparfunktion durch permantente Kontrolle der Raumtemperatur ("
offenes Fenster"
) und entsprechende Anpassung des Heizbetriebes (EIN/Standby).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Montageart:
Wandgerät
Material Front:
Stahl
Gitterausführung:
Lamellen
Werkstoff des Heizelements:
sonstige
Mit Gebläse:
nein
Heizleistung:
500 W
Versorgungsspannung:
220..240 V
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 265,84*
€ 316,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 266,94*
€ 316,82*
Frei Haus
ab € 268,49*
€ 319,41*
€ 5,95*
ab € 283,16*
€ 336,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,22*
€ 376,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,89*
€ 375,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,66*
€ 362,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,98*
€ 348,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,84*
€ 316,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.