Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumheizer 120W 230V eds KR 120 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinraumheizer 120W 230V eds KR 120 E
Kleinraumheizer 120W 230V eds KR 120 E
Artikel-Nr.:
     3517K-88056362
Hersteller:
     Schultze
Herst.-Nr.:
     KR 0120E
EAN/GTIN:
     4010202601529
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
rippenrohrheizung schultze
rippenrohrheizung
rippenrohrheizung 230v

Kleinraumheizer 120W 230V eds KR 120 E

Die Rohrheizöfen NR, SR, KR sind ideal für die Erwärmung kurzzeitig genutzter Räume, oder bei begrenztem Bauraum, wie z.B. in Klemmenschränken, kleinen Nebenräumen oder Nischen. Sonderausführungen in Spannung, Leistung und Länge sind möglich, genau wie die Automatikausführung mit Thermostat.
Weitere Informationen:
Leistung:
120 W
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Höhe:
170 mm
Breite:
130 mm
Länge:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rippenofen, Rippenrohrheizofen, Ofen, Rohrheizofen, Heizung, Heizofen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 94,04*
€ 116,77*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,36*
€ 116,88*
Frei Haus
ab € 97,59*
€ 121,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 100,16*
€ 123,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,97*
€ 133,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,04*
€ 111,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schultze
1-000
ab € 92,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.