Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul LED,24-240VAC,weiß 3SU1401-2BH60-1AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Modul LED,24-240VAC,weiß 3SU1401-2BH60-1AA0
LED-Modul LED,24-240VAC,weiß 3SU1401-2BH60-1AA0
Artikel-Nr.:
     3517K-87459735
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SU14012BH601AA0
EAN/GTIN:
     4011209938830
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

LED-Modul LED,24-240VAC,weiß 3SU1401-2BH60-1AA0

LED-Modul mit integrierter LED, AC/DC 24-240 V, weiß, Schraubanschluss, für Bodenbefestigung LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.Unter dem Markennamen SIRIUS ACT bietet Siemens ein einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen in drei modernen Designreihen aus robustem Echtmetall und hochwertigem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Trafo integriert:
nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24..240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24..240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24..240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,11*
€ 12,87*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,12*
€ 14,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,25*
€ 15,83*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,85*
€ 16,72*
€ 3,90*
ab € 12,70*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3SU14012BH603AA0
ab € 9,00*
Ähnlich
Siemens
3SU14012BF601AA0
ab € 7,91*
Ähnlich
Siemens
3SU14012BB601AA0
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.