Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubfilter Zubehör f.ZE45F, G2 ZEF 45 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubfilter Zubehör f.ZE45F, G2 ZEF 45 F
Staubfilter Zubehör f.ZE45F, G2 ZEF 45 F
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-86156535
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0020
EAN/GTIN:
     4012799930204

Staubfilter Zubehör f.ZE45F, G2 ZEF 45 F

ZEF 45 F: Ersatz-Luftfilter für ZE 45 F.Artikel: ZEF 45 F, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,02 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30 % (G2), Breite: 460 mm, Höhe: 26 mm, Tiefe: 10 mm, Breite mit Verpackung: 490 mm, Höhe mit Verpackung: 100 mm, Tiefe mit Verpackung: 30 mm, Umgebungstemperatur: 50 °C, Geeignet für Produkte: ZE 45 F weiß
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
460 mm
Höhe:
26 mm
Tiefe:
10 mm
Filterklasse:
G2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 35,83*
€ 42,87*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 32,91*
€ 43,45*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 35,32*
€ 46,67*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,67*
€ 48,03*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,55*
€ 49,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.