Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-85202983 Herst.-Nr.: 3SB24551F EAN/GTIN: 4011209028487 |
| |
|
| | |
| Schaltblock 1Ö 3SB2455-1F Schaltelement und Lampenfassung 1Ö, 1Ö, Wedge-Base W2 x 4,6 d, Lötstiftanschluss Schaltelement und Lampenfassung SIRIUS 3SB2 als Zubehör für 3SB2 Befehls- und Meldegeräte.Die Drucktaster und Leuchtmelder 3SB2 sind modular aufgebaut, praxisbewährt und industrietauglich. Durch ihre kleine Bauform sind sie besonders für kleine Bedienflächen geeignet. Sie sind höchst funktionell, extrem robust und erfüllen die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 4 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Lötfahnenanschluss | Ausführung: | aufsteckbar | Montageart: | sonstige | Fassung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,47* | € 16,44* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,48* | € 17,88* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 13,68* | € 19,40* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,58* | € 22,01* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,97* | € 22,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|