Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißmuffen-Kugelhahn PP-H/ EPDM, 40mm PPKH 40 EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn mit Schweißmuffen, PP-H (Industrieausführung)
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn mit Schweißmuffen, PP-H (Industrieausführung)
Zeichnung: Kugelhahn mit Schweißmuffen, PP-H (Industrieausführung)
Artikel-Nr.:
     3517K-83593180
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     66972
EAN/GTIN:
     4050571549916
Suchbegriffe:
Anschweißmuffe
Schweißmuffe
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn

Schweißmuffen-Kugelhahn PP-H/ EPDM, 40mm PPKH 40 EPDM

Temperaturbereich: bis max. +60°C Betriebsdruck: 16 - 63: bis 16 bar, 75 - 110: bis 10 bar Anschlussmöglichkeiten: Klebemuffe: PVC-U, Klebestutzen: PVC-U, Innengewinde: PVC-U und PP-H, Schweißstutzen: PP-H und PE Vorteile: radial ein- und ausbaubar, ausspülsichere Kugel, optimale Durchflusseigenschaften, Servicefreundlichkeit - alle Ausführungen einschließlich der Rückschlagventile haben gleiche Abmessungen und können untereinander ausgetauscht werden *bei Delta p = 1 bar Werkstoffe: Gehäuse: PP-H Besonderes Qualitätsmerkmal: Kugelhahn 100% geprüft Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 183,38*
€ 219,83*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 183,66*
€ 220,39*
Frei Haus
ab € 188,64*
€ 226,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,91*
€ 250,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.