Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschnur 2,00mm,EPDM 70A ORSM 2,00 EP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundschnur 2,00mm,EPDM 70A ORSM 2,00 EP
Artikel-Nr.:
     3517K-83593063
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     68119
EAN/GTIN:
     4050571031312
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
Dichtungsrundschnur
Rundschnur

Rundschnur 2,00mm,EPDM 70A ORSM 2,00 EP

Werkstoffe: NBR (70 Shore A), FKM* (FKM, 75 Shore A), EPDM (70 Shore A) Temperaturbereich: NBR: -20°C bis max. +100°C, FKM: -15°C bis max. +200°C, EPDM: -45°C bis max. +130°C *Farbe schwarz (grün auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, epdm rundschnur 2mm, moosgummi, landefeld moosgummi, Ring, Dichteinsatz, Dichtungsring, Dichtung, Dichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 152,58*
€ 184,46*
Frei Haus
ab € 158,35*
€ 191,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,46*
€ 219,5074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,14*
€ 216,7466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,65*
€ 212,5935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,33*
€ 208,6427
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,58*
€ 181,5702
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,5258* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.