Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Rp 3/8 Zoll KH 38 DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH38DVGW Messing-Kugelhahn, DVGW, Rp 3/8", -0,9 bis 50 bar
KH38DVGW Messing-Kugelhahn, DVGW, Rp 3/8", -0,9 bis 50 bar
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn mit Standardgriff
Exemplarische Darstellung: Standardgriff für Kugelhahn (gelb)
Exemplarische Darstellung: Knebelgriff für Kugelhahn (gelb)
Exemplarische Darstellung: Flachstahlgriff für Kugelhahn (gelb)
Zeichnung: DVGW-Kugelhahn mit Standardgriff
Artikel-Nr.:
     3517K-83553238
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     7177
EAN/GTIN:
     4050571421038
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Kugelhahn Rp 3/8 Zoll KH 38 DVGW

Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C, Gas: -20°C bis max. +60°C Baulänge nach DIN 3202-M3 Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,88*
€ 15,01*
2 Tage
1091
€ 8,90*
ab € 10,97*
€ 15,13*
€ 3,90*
ab € 12,34*
€ 17,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.