Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsdose 3/4 Zoll(AG) KDG 34 NW10 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDG34NW10ST Kupplungsdose (NW10) R 3/4"(AG), Messing / Stahl
KDG34NW10ST Kupplungsdose (NW10) R 3/4"(AG), Messing / Stahl
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Außengewinde, Messing/Stahl
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     3517K-83552310
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     250083
EAN/GTIN:
     4050571395223

Kupplungsdose 3/4 Zoll(AG) KDG 34 NW10 ST

Werkstoffe: Typ MS-vernickelt: Gehäuse Messing vernickelt, Schiebehülse: Stahl vernickelt, Dichtung: NBR Typ MS/Stahl: Gehäuse: Messing vernickelt/Stahl (QPQ), Schiebehülse: Messing vernickelt, Dichtung: NBR Typ CEJN: Gehäuse Stahl/Messing verzinkt, Dichtung: NBR, Typ 1.4305: Gehäuse und Schiebehülse: 1.4305, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Anschlusses 1:
sonstige
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 25,97*
€ 34,52*
2 Tage
56
€ 8,90*
ab € 26,07*
€ 34,64*
Frei Haus
ab € 26,41*
€ 35,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.