| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-83512304 Herst.-Nr.: 33346 EAN/GTIN: 4050571716882 |
|
|
| | |
| Ersatzfilter, Vorfilter f. FV 345 V 61/130 Werkstoffe: Krper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 4 & 5: Aluminium), Dichtungen: NBR, Kondensatbehlter: Zink Druckguss (Baureihe 5: Aluminium) oder Polycarbonat Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Medien: Druckluft, neutrale Gase ATEX: Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zndquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht Baureihe 4) Vorteile: Einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe und Gewindegre. Weitere Informationen: | | Anschlussart: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,01* | € 182,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 155,78* | € 189,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|