| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-83278126 Herst.-Nr.: 0066370 EAN/GTIN: 4007754172843 |
|
|
| | |
| Kabeladapter FGA-22HQ High-End-Übertragerzum Anschluss von Autoradio-Lautsprecheranschlüssen an die Line-Eingänge eines Verstärkers. Interne Massetrennung. Ausgangslevel einstellbar. Schraubklemmen, vergoldete Cinchbuchsen. Maximale Eingangsleistung 20 W. Ein-/Ausgangsimpedanz 45 Ohm/30Ohm-2,8 kOhm. Frequenzbereich 20-30000 Hz. Klirrfaktor kleiner als 0,001 %. 42 x 29 x 96 mm, 104 g Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,41* | € 17,61* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,18* | € 19,89* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,78* | € 20,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|