Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-83253834 Herst.-Nr.: BCTRV.CEE EAN/GTIN: 4905524623291 |
|
|
| | |
| Ladegerät 100-240VAC,50/60Hz BCTRV.CEE Ladegerät für die Akku s der V-, H- und P-Serie, weltweit einsetzbar (100-240 V AC, 50/60 Hz), Maße: 42x79x32 mm, Gewicht: 57 g, Farbe: Schwarz Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 44,43* | € 58,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 45,32* | € 59,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,38* | € 60,85* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,38* | € 74,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|